ナイキ
トレー書庫(コンビ・B4用)
付属品
見出し用ケント紙
トラスコ品番
680-7203
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト
高さ(mm)
900
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62513240
CWS-0909BLC-W
¥
162,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,900
/
税込
¥
8,690
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません