ナイキ
ワードロープ
材質
本体:スチール塗装仕上、扉:シート貼り
付属品
棚板1枚、ハンガー付棚板1枚、鏡、ネクタイ掛け
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62513608
CW-0921W-BCA
899
450
2100
扉:ショコラアッシュ
680-7188
¥
209,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62513617
CW-0921W-WSO
899
450
2100
扉:サンドオーク
680-7179
¥
209,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。