曜日別特売

スクリーン(布張り)

スクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキスクリーン(布張り) - ナイキ
奥行(mm)370内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62523986MCSR1513-3-FBL679-8073ブルー15303枚折り畳み式1350
79,500
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62523995MCSR1513-3-FGR679-9567グリーン15303枚折り畳み式1350
79,500
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62524011MCSR1813-3-FBL679-9578ブルー18203枚折り畳み式1350
85,700
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62524020MCSR1813-3-FGR679-8079グリーン18203枚折り畳み式1350
85,700
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62524029MCSR1518-4-FBL679-9558ブルー15304枚折り畳み式1800
102,300
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62524038MCSR1518-4-FGR679-9572グリーン15304枚折り畳み式1800
102,300
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62524047MCSR1818-4-FBL679-9555ブルー18204枚折り畳み式1800
104,900
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62524056MCSR1818-4-FGR679-9580グリーン18204枚折り畳み式1800
104,900
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする