ナイキ
丸イス
用途
ミーティング用
幅(mm)
460
高さ(mm)
420
奥行(mm)
460
張地
樹脂
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
330
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
スタッキング
可能
キャスター有無
無
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524081
E115W-BL
ブルー
ブルー
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524090
E115W-OR
オレンジ
オレンジ
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524099
E115W-IV
アイボリー
アイボリー
¥
12,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。