曜日別特売

ハイスツール

ハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキハイスツール - ナイキ

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

幅(mm)860高さ(mm)600奥行(mm)560張地ビニールレザー座面高さ(mm)600グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524598RC230HL-IV693-3325アイボリー
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524607RC230HL-BG693-4860ベージュ
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524616RC230HL-ORG693-4882オレンジ
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524625RC230HL-GR693-3337グリーン
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524641RC230HL-DGL693-3339ダークグレー
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524650RC230HR-IV693-4834アイボリー
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524659RC230HR-BG693-4811ベージュ
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524668RC230HR-ORG693-3322オレンジ
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524677RC230HR-GR693-4863グリーン
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524686RC230HR-DGL693-4856ダークグレー
109,900
84,980
93,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする