ナイキ
ソファーベッド
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
高さ(mm)
760
奥行(mm)
670・900
張地
ビニールレザー(抗菌仕様)
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524799
RC1083S-DG
693-4898
1950
ダークグレー
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524808
RC1083S-GG
693-6453
1950
グレージュ
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524817
RC1083S-BR
693-4911
1950
ブラウン
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524826
RC1083S-SBL
693-4896
1950
スモークブルー
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524835
RC1081S-DG
693-6404
750
ダークグレー
¥
132,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524851
RC1081S-GG
693-4909
750
グレージュ
¥
132,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524860
RC1081S-BR
693-6417
750
ブラウン
¥
132,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62524869
RC1081S-SBL
693-6405
750
スモークブルー
¥
132,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。