ナイキ
長イス(背付、折りたたみ)
幅(mm)
1800
高さ(mm)
400
奥行(mm)
470
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525508
RC180-53-BLN
693-7994
ブルー
¥
56,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62525517
RC180-53-BRN
693-7995
ブラウン
¥
56,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。