曜日別特売

シェルフラック(連結型) メレム MU型

シェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型 - ナイキ

オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。

耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅925グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
段数
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526488MU-0909R-SWS棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-14653段973
118,100
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62526497MU-0909R-SWSO棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-29843段973
118,100
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62526506MU-0909R-SWCA棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-14343段973
118,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62526515MU-0909R-SWMW棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-29803段973
128,900
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527529MU-0909R-SWWN棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49043段973
128,900
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527538MU-0909R-SWSW棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49053段973
101,900
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527547MU-0909R-SWSB棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-48763段973
101,900
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527556MU-0909R-SWST棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33863段973
101,900
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527565MU-0909R-SBS棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33813段973
118,100
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527581MU-0909R-SBSO棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49463段973
118,100
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527590MU-0909R-SBCA棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33893段973
118,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527599MU-0909R-SBMW棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49203段973
128,900
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527608MU-0909R-SBWN棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49293段973
128,900
98,980
108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527617MU-0909R-SBSW棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33963段973
101,900
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527626MU-0909R-SBSB棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33803段973
101,900
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527635MU-0909R-SBST棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33983段973
101,900
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527651MU-0909R-STS棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49233段973
118,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527660MU-0909R-STSO棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-48893段973
118,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527669MU-0909R-STCA棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49073段973
118,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527678MU-0909R-STMW棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-33973段973
128,900
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527687MU-0909R-STWN棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49093段973
128,900
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527696MU-0909R-STSW棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-48793段973
101,900
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527705MU-0909R-STSB棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-48703段973
101,900
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527721MU-0909R-STST棚板2枚、地板1枚、支柱2本698-49223段973
101,900
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527730MU-0914R-SWS棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49284段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527739MU-0914R-SWSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33854段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527748MU-0914R-SWCA棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48834段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527757MU-0914R-SWMW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33724段1393
163,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527766MU-0914R-SWWN棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49274段1393
163,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527775MU-0914R-SWSW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49264段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527791MU-0914R-SWSB棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48854段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527800MU-0914R-SWST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49374段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527809MU-0914R-SBS棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48824段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527818MU-0914R-SBSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33884段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527827MU-0914R-SBCA棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49444段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527836MU-0914R-SBMW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48844段1393
163,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527845MU-0914R-SBWN棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49344段1393
163,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527861MU-0914R-SBSW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48694段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527870MU-0914R-SBSB棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48904段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527879MU-0914R-SBST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33734段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527888MU-0914R-STS棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-48774段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527897MU-0914R-STSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49434段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527906MU-0914R-STCA棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49004段1393
148,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527915MU-0914R-STMW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49114段1393
163,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527931MU-0914R-STWN棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33704段1393
163,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527940MU-0914R-STSW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-49194段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527949MU-0914R-STSB棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33944段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527958MU-0914R-STST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33764段1393
127,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527967MU-0918R-SWS棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-48915段1813
174,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62527976MU-0918R-SWSO棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-49105段1813
174,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする