曜日別特売

シェルフラック(モニターユニット メレム MU型)

シェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型) - ナイキ

オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。

耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅1225グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
段数
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62526531MU-1218RML-STSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33114段1813
192,900
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526540MU-1218RML-STST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33604段1813
160,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526549MU-1218RML-STSW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33534段1813
160,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526558MU-1218RML-STWN棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33544段1813
203,700
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526567MU-1218RML-SWCA棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-18074段1813
192,900
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526576MU-1218RML-SWMW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33204段1813
203,700
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526585MU-1218RML-SWS棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-17954段1813
192,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526601MU-1218RML-SWSB棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33004段1813
160,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526610MU-1218RML-SWSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33044段1813
192,900
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526619MU-1218RML-SWST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33494段1813
160,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526628MU-1218RML-SWSW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33344段1813
160,500
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526637MU-1218RML-SWWN棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33684段1813
203,700
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526646MU-1221RML-SBCA棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-17945段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526655MU-1221RML-SBMW棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33515段2103
228,800
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526671MU-1221RML-SBS棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33405段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526680MU-1221RML-SBSB棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33295段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526689MU-1221RML-SBSO棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33445段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526698MU-1221RML-SBST棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-17925段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526707MU-1221RML-SBSW棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33695段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526716MU-1221RML-SBWN棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33565段2103
228,800
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526725MU-1221RML-STCA棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33175段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526741MU-1221RML-STMW棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33185段2103
228,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526750MU-1221RML-STS棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-32995段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526759MU-1221RML-STSB棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33105段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526768MU-1221RML-STSO棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33505段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526777MU-1221RML-STST棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33025段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526786MU-1221RML-STSW棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-32975段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526795MU-1221RML-STWN棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33575段2103
228,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526811MU-1221RML-SWCA棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-18115段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526820MU-1221RML-SWMW棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33375段2103
228,800
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526829MU-1221RML-SWS棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33265段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526838MU-1221RML-SWSB棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33485段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526847MU-1221RML-SWSO棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33235段2103
218,000
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526856MU-1221RML-SWST棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33615段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526865MU-1221RML-SWSW棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33305段2103
191,000
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526881MU-1221RML-SWWN棚板4枚、地板1枚、支柱2本698-33385段2103
228,800
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526890MU-1218RMH-SBCA棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33394段1813
224,900
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526899MU-1218RMH-SBMW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-18154段1813
235,700
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526908MU-1218RMH-SBS棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-32904段1813
224,900
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526917MU-1218RMH-SBSB棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33074段1813
192,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526926MU-1218RMH-SBSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-17934段1813
224,900
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526935MU-1218RMH-SBST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-17904段1813
192,500
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526951MU-1218RMH-SBSW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33154段1813
192,500
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526960MU-1218RMH-SBWN棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33634段1813
235,700
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526969MU-1218RMH-STCA棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-17994段1813
224,900
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526978MU-1218RMH-STMW棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-18024段1813
235,700
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526987MU-1218RMH-STS棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-32874段1813
224,900
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62526996MU-1218RMH-STSB棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33134段1813
192,500
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62527005MU-1218RMH-STSO棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-33364段1813
224,900
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62527021MU-1218RMH-STST棚板3枚、地板1枚、支柱2本698-32924段1813
192,500
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする