シェルフラック(下段ボックス メレム MU型)

シェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型) - ナイキ

オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。

耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅925グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全96種類を絞り込む
トラスコ品番
96種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
段数
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62529848MU-0909RUS-SWS棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27562段973
189,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529857MU-0909RUS-SWSO棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27392段973
189,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529866MU-0909RUS-SWCA棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27712段973
189,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529875MU-0909RUS-SWMW棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27312段973
196,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529891MU-0909RUS-SWWN棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27432段973
196,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529900MU-0909RUS-SWSW棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27742段973
152,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529909MU-0909RUS-SWSB棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27442段973
152,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529918MU-0909RUS-SWST棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27782段973
152,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529927MU-0909RUS-SBS棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27632段973
189,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529936MU-0909RUS-SBSO棚板2枚、支柱2本、下段ボックス698-65432段973
189,700
149,800
164,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529945MU-0909RUS-SBCA棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27262段973
189,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529961MU-0909RUS-SBMW棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27462段973
196,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529970MU-0909RUS-SBWN棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27842段973
196,900
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529979MU-0909RUS-SBSW棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27852段973
152,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529988MU-0909RUS-SBSB棚板2枚、支柱2本、下段ボックス698-65632段973
152,900
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62529997MU-0909RUS-SBST棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27592段973
152,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530006MU-0909RUS-STS棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27582段973
189,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530015MU-0909RUS-STSO棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27222段973
189,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530031MU-0909RUS-STCA棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27232段973
189,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530040MU-0909RUS-STMW棚板2枚、支柱2本、下段ボックス698-65562段973
196,900
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530049MU-0909RUS-STWN棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27402段973
196,900
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530058MU-0909RUS-STSW棚板2枚、支柱2本、下段ボックス698-65512段973
152,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530067MU-0909RUS-STSB棚板2枚、支柱2本、下段ボックス698-65572段973
152,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530076MU-0909RUS-STST棚板2枚、支柱2本、下段ボックス696-27422段973
152,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530085MU-0914RUS-SWS棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27773段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530101MU-0914RUS-SWSO棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27673段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530110MU-0914RUS-SWCA棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27413段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530119MU-0914RUS-SWMW棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65423段1393
232,500
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530128MU-0914RUS-SWWN棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27603段1393
232,500
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530137MU-0914RUS-SWSW棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27473段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530146MU-0914RUS-SWSB棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65413段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530155MU-0914RUS-SWST棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27763段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530171MU-0914RUS-SBS棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65313段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530180MU-0914RUS-SBSO棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65603段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530189MU-0914RUS-SBCA棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27283段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530198MU-0914RUS-SBMW棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65503段1393
232,500
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530207MU-0914RUS-SBWN棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27333段1393
232,500
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530216MU-0914RUS-SBSW棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27793段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530225MU-0914RUS-SBSB棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27703段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530241MU-0914RUS-SBST棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27363段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530250MU-0914RUS-STS棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27803段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530259MU-0914RUS-STSO棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65583段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530268MU-0914RUS-STCA棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27533段1393
221,700
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530277MU-0914RUS-STMW棚板3枚、支柱2本、下段ボックス698-65463段1393
232,500
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530286MU-0914RUS-STWN棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27523段1393
232,500
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530295MU-0914RUS-STSW棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27293段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530311MU-0914RUS-STSB棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27253段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530320MU-0914RUS-STST棚板3枚、支柱2本、下段ボックス696-27553段1393
178,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530329MU-0918RUS-SWS棚板4枚、支柱2本、下段ボックス696-27344段1813
248,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62530338MU-0918RUS-SWSO棚板4枚、支柱2本、下段ボックス696-27694段1813
248,300
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする