ミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型)

ミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型) - ナイキ

大人数での会議にも対応できます。ゲストを迎えた応接会議にも対応するフォーマルで格調高いデザインが特長です。奥行は3種類、幅は1800mm~7200mmまで揃え、多様なスペースに対応します。電源にアクセスしやすい手元コンセントや大容量の配線ボックスなど、機能性にも優れています。シャープな印象の舟底テーパー加工のエッジと、重厚な印象でシンプルなフラットエッジをご用意しています。高級さと高品質感を象徴する磨き上げと、統一感のある上質な空間づくりにピッタリなブラック塗装仕上げをご用意してます。

高さ(mm)720タイプ舟底エッジタイプ天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全214種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
214種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62531528ADC2812AKH-PBS691-334412002800シルクウッドシルバー/ブラック
640,800
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531537ADC2812AKH-PBSO691-341012002800サンドオークシルバー/ブラック
640,800
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531546ADC2812AKH-PBCA691-334712002800ショコラアッシュシルバー/ブラック
640,800
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531555ADC2812AKH-PBMW691-500112002800ミディアムウォールナットシルバー/ブラック
667,600
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531571ADC2812AKH-PBWN691-492512002800ダークウォールナットシルバー/ブラック
667,600
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531580ADC2812AKH-PBMO691-493712002800マスターオークシルバー/ブラック
667,600
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531747ADC3209AKH-BBH691-50169003200ホワイトブラック
628,900
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531756ADC3209AKH-BBBT691-49319003200ブラックブラック
649,500
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531765ADC3209AKH-BBS691-49289003200シルクウッドブラック
628,900
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531781ADC3209AKH-BBSO691-49639003200サンドオークブラック
628,900
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531790ADC3209AKH-BBCA691-50109003200ショコラアッシュブラック
628,900
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531799ADC3209AKH-BBMW691-49589003200ミディアムウォールナットブラック
649,500
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531808ADC3209AKH-BBWN691-50009003200ダークウォールナットブラック
649,500
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531817ADC3209AKH-BBMO691-50269003200マスターオークブラック
649,500
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531826ADC3209AKH-PBH691-49799003200ホワイトシルバー/ブラック
649,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531835ADC3209AKH-PBBT691-49409003200ブラックシルバー/ブラック
670,100
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531851ADC3209AKH-PBS691-49969003200シルクウッドシルバー/ブラック
649,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531860ADC3209AKH-PBSO691-50029003200サンドオークシルバー/ブラック
649,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531869ADC3209AKH-PBCA691-49989003200ショコラアッシュシルバー/ブラック
649,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531878ADC3209AKH-PBMW691-50209003200ミディアムウォールナットシルバー/ブラック
670,100
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531887ADC3209AKH-PBWN691-49729003200ダークウォールナットシルバー/ブラック
670,100
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531896ADC3209AKH-PBMO691-49829003200マスターオークシルバー/ブラック
670,100
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532070ADC3212AKH-BBH691-495712003200ホワイトブラック
675,400
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532079ADC3212AKH-BBBT691-493312003200ブラックブラック
711,200
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532088ADC3212AKH-BBS691-499512003200シルクウッドブラック
675,400
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532097ADC3212AKH-BBSO691-499112003200サンドオークブラック
675,400
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532106ADC3212AKH-BBCA691-496112003200ショコラアッシュブラック
675,400
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532115ADC3212AKH-BBMW691-499012003200ミディアムウォールナットブラック
711,200
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532131ADC3212AKH-BBWN691-497612003200ダークウォールナットブラック
711,200
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532140ADC3212AKH-BBMO691-501512003200マスターオークブラック
711,200
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532149ADC3212AKH-PBH691-493812003200ホワイトシルバー/ブラック
695,800
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532158ADC3212AKH-PBBT691-498712003200ブラックシルバー/ブラック
731,600
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532167ADC3212AKH-PBS691-497812003200シルクウッドシルバー/ブラック
695,800
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532176ADC3212AKH-PBSO691-499712003200サンドオークシルバー/ブラック
695,800
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532185ADC3212AKH-PBCA691-501912003200ショコラアッシュシルバー/ブラック
695,800
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532201ADC3212AKH-PBMW691-496612003200ミディアムウォールナットシルバー/ブラック
731,600
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532210ADC3212AKH-PBWN691-345212003200ダークウォールナットシルバー/ブラック
731,600
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532219ADC3212AKH-PBMO691-492412003200マスターオークシルバー/ブラック
731,600
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532386ADC3609AKH-BBH691-50259003600ホワイトブラック
644,900
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532395ADC3609AKH-BBBT691-50179003600ブラックブラック
666,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532411ADC3609AKH-BBS691-50139003600シルクウッドブラック
644,900
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532420ADC3609AKH-BBSO691-49739003600サンドオークブラック
644,900
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532429ADC3609AKH-BBCA691-50069003600ショコラアッシュブラック
644,900
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532438ADC3609AKH-BBMW691-49839003600ミディアムウォールナットブラック
666,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532447ADC3609AKH-BBWN691-49499003600ダークウォールナットブラック
666,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532456ADC3609AKH-BBMO691-49949003600マスターオークブラック
666,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532465ADC3609AKH-PBH691-49449003600ホワイトシルバー/ブラック
665,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532481ADC3609AKH-PBBT691-50049003600ブラックシルバー/ブラック
687,100
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532490ADC3609AKH-PBS691-49809003600シルクウッドシルバー/ブラック
665,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532499ADC3609AKH-PBSO691-49629003600サンドオークシルバー/ブラック
665,500
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする