ミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型

ミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキミーティングテーブル(舟底) アドコード ADC型 - ナイキ

大人数での会議にも対応できます。ゲストを迎えた応接会議にも対応するフォーマルで格調高いデザインが特長です。奥行は3種類、幅は1800mm~7200mmまで揃え、多様なスペースに対応します。電源にアクセスしやすい手元コンセントや大容量の配線ボックスなど、機能性にも優れています。シャープな印象の舟底テーパー加工のエッジと、重厚な印象でシンプルなフラットエッジをご用意しています。高級さと高品質感を象徴する磨き上げと、統一感のある上質な空間づくりにピッタリなブラック塗装仕上げをご用意してます。

高さ(mm)720タイプ舟底エッジタイプ天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全208種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
208種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62531589ADC3209AK-BBH691-49749003200ホワイトブラック
566,300
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531598ADC3209AK-BBBT691-50239003200ブラックブラック
587,100
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531607ADC3209AK-BBS691-49569003200シルクウッドブラック
566,300
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531616ADC3209AK-BBSO691-50119003200サンドオークブラック
566,300
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531625ADC3209AK-BBCA691-49539003200ショコラアッシュブラック
566,300
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531641ADC3209AK-BBMW691-50059003200ミディアムウォールナットブラック
587,100
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531650ADC3209AK-BBWN691-49899003200ダークウォールナットブラック
587,100
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531659ADC3209AK-BBMO691-34519003200マスターオークブラック
587,100
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531668ADC3209AK-PBH691-49479003200ホワイトシルバー/ブラック
586,900
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531677ADC3209AK-PBBT691-49689003200ブラックシルバー/ブラック
607,700
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531686ADC3209AK-PBS691-49419003200シルクウッドシルバー/ブラック
586,900
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531695ADC3209AK-PBSO691-49439003200サンドオークシルバー/ブラック
586,900
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531711ADC3209AK-PBCA691-50079003200ショコラアッシュシルバー/ブラック
586,900
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531720ADC3209AK-PBMW691-49469003200ミディアムウォールナットシルバー/ブラック
607,700
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531729ADC3209AK-PBWN691-50129003200ダークウォールナットシルバー/ブラック
607,700
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531738ADC3209AK-PBMO691-50279003200マスターオークシルバー/ブラック
607,700
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531905ADC3212AK-BBH691-493512003200ホワイトブラック
621,800
489,800
538,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531921ADC3212AK-BBBT691-495912003200ブラックブラック
648,600
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531930ADC3212AK-BBS691-502412003200シルクウッドブラック
621,800
489,800
538,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531939ADC3212AK-BBSO691-499212003200サンドオークブラック
621,800
489,800
538,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531948ADC3212AK-BBCA691-496012003200ショコラアッシュブラック
621,800
489,800
538,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531957ADC3212AK-BBMW691-493612003200ミディアムウォールナットブラック
648,600
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531966ADC3212AK-BBWN691-498412003200ダークウォールナットブラック
648,600
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531975ADC3212AK-BBMO691-497112003200マスターオークブラック
648,600
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62531991ADC3212AK-PBH691-493212003200ホワイトシルバー/ブラック
642,200
509,800
560,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532000ADC3212AK-PBBT691-493912003200ブラックシルバー/ブラック
669,000
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532009ADC3212AK-PBS691-498812003200シルクウッドシルバー/ブラック
642,200
509,800
560,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532018ADC3212AK-PBSO691-497512003200サンドオークシルバー/ブラック
642,200
509,800
560,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532027ADC3212AK-PBCA691-494512003200ショコラアッシュシルバー/ブラック
642,200
509,800
560,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532036ADC3212AK-PBMW691-498612003200ミディアムウォールナットシルバー/ブラック
669,000
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532045ADC3212AK-PBWN691-492712003200ダークウォールナットシルバー/ブラック
669,000
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532061ADC3212AK-PBMO691-494812003200マスターオークシルバー/ブラック
669,000
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532228ADC3609AK-BBH691-49229003600ホワイトブラック
582,300
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532237ADC3609AK-BBBT691-50149003600ブラックブラック
603,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532246ADC3609AK-BBS691-50189003600シルクウッドブラック
582,300
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532255ADC3609AK-BBSO691-49549003600サンドオークブラック
582,300
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532271ADC3609AK-BBCA691-50099003600ショコラアッシュブラック
582,300
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532280ADC3609AK-BBMW691-49309003600ミディアムウォールナットブラック
603,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532289ADC3609AK-BBWN691-49299003600ダークウォールナットブラック
603,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532298ADC3609AK-BBMO691-49649003600マスターオークブラック
603,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532307ADC3609AK-PBH691-50039003600ホワイトシルバー/ブラック
602,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532316ADC3609AK-PBBT691-49509003600ブラックシルバー/ブラック
624,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532325ADC3609AK-PBS691-50089003600シルクウッドシルバー/ブラック
602,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532341ADC3609AK-PBSO691-49819003600サンドオークシルバー/ブラック
602,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532350ADC3609AK-PBCA691-49709003600ショコラアッシュシルバー/ブラック
602,900
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532359ADC3609AK-PBMW691-49239003600ミディアムウォールナットシルバー/ブラック
624,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532368ADC3609AK-PBWN691-49679003600ダークウォールナットシルバー/ブラック
624,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532377ADC3609AK-PBMO691-49659003600マスターオークシルバー/ブラック
624,500
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532551ADC3612AK-BBH691-502212003600ホワイトブラック
638,400
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62532560ADC3612AK-BBBT691-659612003600ブラックブラック
665,400
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする