曜日別特売

キャビネットカウンター スクエアタイプ CF型

キャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 - ナイキ

空間の境界に設置して、軽いミーティングに、コピーコーナーの作業台としても便利です。いろんなスペースになじみ、ワーカー同士の偶発的な出会いも育みます。天板が本体よりも張り出している為、立ち作業でも脚が干渉しにくい設計となっています。

高さ(mm)976奥行(mm)1400間口(mm)1400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62535746CFH1414W-SS693-2106脚:シルクウッド/天板:シルクウッドキャビネットタイプ
410,200
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535755CFH1414W-SOSO692-9384脚:サンドオーク/天板:サンドオークキャビネットタイプ
410,200
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535771CFH1414W-CACA693-2098脚:ショコラアッシュ/天板:ショコラアッシュキャビネットタイプ
410,200
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535780CFH1414W-MWMW693-2109脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナットキャビネットタイプ
427,800
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535789CFH1414W-WNWN692-9380脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナットキャビネットタイプ
427,800
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535798CFH1414WPB-WH693-2108脚:ホワイト/天板:ホワイトキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535807CFH1414WPB-WS693-2104脚:ホワイト/天板:シルクウッドキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535816CFH1414WPB-WSO693-2099脚:ホワイト/天板:サンドオークキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535825CFH1414WPB-WCA693-2102脚:ホワイト/天板:ショコラアッシュキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535841CFH1414WPB-WMW693-2101脚:ホワイト/天板:ミディアムウォールナットキャビネットタイプ
396,200
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535850CFH1414WPB-WWN693-2100脚:ホワイト/天板:ダークウォールナットキャビネットタイプ
396,200
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535859CFH1414WPB-BH693-2107脚:ブラック/天板:ホワイトキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535868CFH1414WPB-BS692-9378脚:ブラック/天板:シルクウッドキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535877CFH1414WPB-BSO692-9383脚:ブラック/天板:サンドオークキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535886CFH1414WPB-BCA692-9382脚:ブラック/天板:ショコラアッシュキャビネットタイプ
378,800
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535895CFH1414WPB-BMW692-9376脚:ブラック/天板:ミディアムウォールナットキャビネットタイプ
396,200
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535911CFH1414WPB-BWN693-2105脚:ブラック/天板:ダークウォールナットキャビネットタイプ
396,200
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535920CFH1414WPB-SS692-9381脚:シルクウッド/天板:シルクウッドキャビネットタイプ
478,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535929CFH1414WPB-SOSO692-9385脚:サンドオーク/天板:サンドオークキャビネットタイプ
478,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535938CFH1414WPB-CACA692-9377脚:ショコラアッシュ/天板:ショコラアッシュキャビネットタイプ
478,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535947CFH1414WPB-MWMW693-2103脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナットキャビネットタイプ
495,600
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535956CFH1414WPB-WNWN692-9379脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナットキャビネットタイプ
495,600
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535965CFH1414N-WH-W693-2175脚:ホワイト/天板:ホワイト/幕板:ホワイトオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535981CFH1414N-WS-W693-2183脚:ホワイト/天板:シルクウッド/幕板:ホワイトオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535990CFH1414N-WSO-W693-2150脚:ホワイト/天板:サンドオーク/幕板:ホワイトオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62535999CFH1414N-WCA-W693-2130脚:ホワイト/天板:ショコラアッシュ/幕板:ホワイトオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536008CFH1414N-WMW-W693-2127脚:ホワイト/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
385,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536017CFH1414N-WWN-W693-2115脚:ホワイト/天板:ダークウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
385,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536026CFH1414N-BH-B693-2149脚:ブラック/天板:ホワイト/幕板:ブラックオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536035CFH1414N-BS-B693-2202脚:ブラック/天板:シルクウッド/幕板:ブラックオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536051CFH1414N-BSO-B693-2437脚:ブラック/天板:サンドオーク/幕板:ブラックオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536060CFH1414N-BCA-B693-2136脚:ブラック/天板:ショコラアッシュ/幕板:ブラックオープンタイプ
367,400
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536069CFH1414N-BMW-B693-2129脚:ブラック/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ブラックオープンタイプ
385,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536078CFH1414N-BWN-B693-2438脚:ブラック/天板:ダークウォールナット/幕板:ブラックオープンタイプ
385,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536087CFH1414N-SS-W693-2442脚:シルクウッド/天板:シルクウッド/幕板:ホワイトオープンタイプ
466,800
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536096CFH1414N-SOSO-W693-2208脚:サンドオーク/天板:サンドオーク/幕板:ホワイトオープンタイプ
466,800
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536105CFH1414N-CACA-W693-2165脚:ショコラアッシュ/天板:ショコラアッシュ/幕板:ホワイトオープンタイプ
466,800
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536139CFH1414N-SS-B693-2157脚:シルクウッド/天板:シルクウッド/幕板:ブラックオープンタイプ
466,800
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536148CFH1414N-SOSO-B693-2441脚:サンドオーク/天板:サンドオーク/幕板:ブラックオープンタイプ
466,800
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536157CFH1414N-CACA-B693-2137脚:ショコラアッシュ/天板:ショコラアッシュ/幕板:ブラックオープンタイプ
466,800
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536191CFH1414NPB-WH-W693-2158脚:ホワイト/天板:ホワイト/幕板:ホワイトオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536200CFH1414NPB-WS-W693-2195脚:ホワイト/天板:シルクウッド/幕板:ホワイトオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536209CFH1414NPB-WSO-W693-2156脚:ホワイト/天板:サンドオーク/幕板:ホワイトオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536218CFH1414NPB-WCA-W693-2204脚:ホワイト/天板:ショコラアッシュ/幕板:ホワイトオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536227CFH1414NPB-WMW-W693-2170脚:ホワイト/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
452,800
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536236CFH1414NPB-WWN-W693-2131脚:ホワイト/天板:ダークウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
452,800
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536245CFH1414NPB-BH-B693-2142脚:ブラック/天板:ホワイト/幕板:ブラックオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536261CFH1414NPB-BS-B693-2199脚:ブラック/天板:シルクウッド/幕板:ブラックオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536270CFH1414NPB-BSO-B693-2119脚:ブラック/天板:サンドオーク/幕板:ブラックオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536279CFH1414NPB-BCA-B693-2174脚:ブラック/天板:ショコラアッシュ/幕板:ブラックオープンタイプ
435,400
349,800
384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする