曜日別特売

キャビネットカウンター

キャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキキャビネットカウンター - ナイキ

空間の境界に設置して、軽いミーティングに、コピーコーナーの作業台としても便利です。いろんなスペースになじみ、ワーカー同士の偶発的な出会いも育みます。天板が本体よりも張り出している為、立ち作業でも脚が干渉しにくい設計となっています。

高さ(mm)976奥行(mm)1400間口(mm)1400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62536121CFH1414N-MWMW-W693-2153脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
484,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536130CFH1414N-WNWN-W693-2168脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
484,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536166CFH1414N-MWMW-B693-2209脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ブラックオープンタイプ
484,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536175CFH1414N-WNWN-B693-2148脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ブラックオープンタイプ
484,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536340CFH1414NPB-MWMW-W693-2121脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
552,200
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536349CFH1414NPB-WNWN-W693-2116脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ホワイトオープンタイプ
552,200
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536385CFH1414NPB-MWMW-B693-2134脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ブラックオープンタイプ
552,200
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536401CFH1414NPB-WNWN-B693-2203脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ブラックオープンタイプ
552,200
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536559CFH1414S-MWMW-W693-2162脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ホワイトキャビネットタイプ
456,100
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536568CFH1414S-WNWN-W693-2179脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ホワイトキャビネットタイプ
456,100
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536611CFH1414S-MWMW-B693-2154脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ブラックキャビネットタイプ
456,100
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536620CFH1414S-WNWN-B693-2197脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ブラックキャビネットタイプ
456,100
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536778CFH1414SPB-MWMW-W693-2191脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ホワイトキャビネットタイプ
523,900
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536787CFH1414SPB-WNWN-W693-2159脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ホワイトキャビネットタイプ
523,900
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536830CFH1414SPB-MWMW-B693-2151脚:ミディアムウォールナット/天板:ミディアムウォールナット/幕板:ブラックキャビネットタイプ
523,900
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62536839CFH1414SPB-WNWN-B693-2135脚:ダークウォールナット/天板:ダークウォールナット/幕板:ブラックキャビネットタイプ
523,900
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする