両開き書庫 CW型

両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ両開き書庫 CW型 - ナイキ
奥行(mm)450間口(mm)899設置形態下置用インジケーターキー均等積載量(kg/段)51グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
付属品
高さ(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62538975CW-0911K-BBS棚板2枚693-22931050
130,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62538991CW-0911K-BSO棚板2枚693-22941050
130,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539000CW-0911K-WCA棚板2枚693-22611050
130,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539009CW-0911K-WAMW棚板2枚693-22921050
130,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539018CW-0911K-WAWN棚板2枚693-22781050
130,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539027CW-0921K-BBS棚板5枚693-22642100
212,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539036CW-0921K-BSO棚板5枚693-22672100
212,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539045CW-0921K-WCA棚板5枚693-22872100
212,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539061CW-0921K-WAMW棚板5枚693-22752100
212,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539070CW-0921K-WAWN棚板5枚693-22852100
212,800
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする