ショートワゴン

ショートワゴン - ナイキショートワゴン - ナイキ
付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚段数3棚板耐荷重(kg)中段:15下段棚板耐荷重(kg)15上段棚板耐荷重(kg)0.5/トレー引出し外寸法・高さ(mm)650グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)395内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62539910TRH045HCK-WW690-4082ホワイト
85,400
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62539919TRH045HCK-BB690-4136ブラック
85,400
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする