ナイキ
スリムワゴン(3段)
用途
事務用
付属品
ペントレーH型1個、仕切板H型1枚
トラスコ品番
692-7910
材質
天板、本体:メラミン塗装仕上
色
ブラック
段数
3
棚板耐荷重(kg)
中段:15
上段棚板耐荷重(kg)
4
外寸法・高さ(mm)
611
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
580
外寸法・間口(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539937
WK036XC-BB
¥
92,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません