USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー

USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー - ナカバヤシ

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
PD(PowerDelivery)非対応。
iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。

用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)22電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×23×7.6インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7入数20/80転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438516UH-C3433GY
3,260
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする