曜日別特売

my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙

my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini/替台紙 - ナカバヤシ

my Pick トレカバインダーmini(MP-CBM7070)の専用替台紙です。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。
本体(MP-CBM7070)に最大30枚までセットが可能です。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう材質ポリプロピレンクリア本体質量(g)20寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】103×88【収納可能】97×68内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438821MP-BCR-6C1
180
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする