my Pick/トレカブック/A5

my Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカブック/A5 - ナカバヤシ

コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。
また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。
持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう仕様溶着式製本質量(g)158収納枚数112枚背幅(mm)26寸法(縦×横)(mm)208×175表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mmポケットカードサイズ・横入れ4面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン用紙寸法(mm)【収納】94×68内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62439015MP-CB9050Rレッド
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62439031MP-CB9050Yイエロー
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62439040MP-CB9050Gグリーン
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62439049MP-CB9050Bブルー
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62439058MP-CB9050Vバイオレット
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62439067MP-CB9050Wホワイト
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする