曜日別特売

my Pick/トレカバインダー/mini

my Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini - ナカバヤシ

お気に入りのトレカを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式ファイルです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。
台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。
キーホルダーが付けられるストラップホール付き。
※替台紙はMP-BCR-6C1をご使用ください。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう仕様【ポケット台紙】トレカ縦型1面×片面収納・15枚入(30枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mmその他ストラップホール付質量(g)70備考【補充用替台紙】MP-BCR-6C1をご使用ください。背幅(mm)28寸法(縦×横)(mm)115×110表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438760MP-CBM7070Rレッド
650
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438769MP-CBM7070Yイエロー
650
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438778MP-CBM7070Gグリーン
650
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438787MP-CBM7070Bブルー
650
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438796MP-CBM7070Vバイオレット
650
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438805MP-CBM7070Cクリア
650
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする