曜日別特売

my Pick/トレカバインダー/A4

my Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4 - ナカバヤシ

お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入り質量(g)535備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)315×265金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438961MP-CBM7030Rレッド
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438970MP-CBM7030Yイエロー
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438979MP-CBM7030Gグリーン
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438988MP-CBM7030Bブルー
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438997MP-CBM7030Vバイオレット
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
62439006MP-CBM7030Cクリア
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする