my Pick/トレカバインダー/A5

my Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5 - ナカバヤシ

お気に入りのトレカをたっぷり収納できるA5サイズのバインダー式ファイルです。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
※替台紙はBCR-6C4をご使用ください。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう仕様【リフィル】トレカ縦型4面×片面収納・25枚入り(200枚用)、フリーポケット1枚入り質量(g)285備考【補充用替台紙】BCR-6C4をご使用ください背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)230×195金具金属製縦てこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438900MP-CBM7050Rレッド
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438909MP-CBM7050Yイエロー
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438918MP-CBM7050Gグリーン
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438927MP-CBM7050Bブルー
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438936MP-CBM7050Vバイオレット
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438945MP-CBM7050Cクリア
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする