my Pick/フォトバインダー/L判/替台紙

my Pick/フォトバインダー/L判/替台紙 - ナカバヤシmy Pick/フォトバインダー/L判/替台紙 - ナカバヤシmy Pick/フォトバインダー/L判/替台紙 - ナカバヤシ

my Pick フォトバインダーL判(MP-PLY-200)の専用替台紙です。
収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。
本体(MP-PLY-200)に最大30枚までセットが可能です。

用途”好き”をあつめよう材質ポリプロピレンクリア本体質量(g)25寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】104×150【収納可能】89×127内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438891MP-PLYR-10
240
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする