カラーポケットアルバム KG20枚収納

カラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシカラーポケットアルバム KG20枚収納 - ナカバヤシ

人気のカラーポケットアルバムにKGサイズと2Lサイズが新登場。
5種類のカラーとクリア表紙で写真に彩りを与えます。
推し色のアルバムに写真を入れて、推し活にも。
小さくて軽いので、ライブやイベントなどの持ち歩きにも便利です。

用途台紙に色がついたシンプルなアルバム仕様溶着式製本質量(g)52背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)172×127台紙ポリプロピレン製KG判1段ポケット3層カラー台紙10枚(写真収納枚数KG判20枚)表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438550アカ-PCKG-20-Wホワイト
360
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438559アカ-PCKG-20-Yイエロー
360
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438568アカ-PCKG-20-Pピンク
360
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438577アカ-PCKG-20-Gグリーン
360
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
62438586アカ-PCKG-20-Dブラック
360
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする