曜日別特売

ノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ

ノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ - ナカバヤシ

12.5cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します
PC周りを照らす白色LEDライト搭載
ファンコントローラー搭載で風量調整可能
クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way
USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません
ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます
<ご使用上の注意>
ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください
モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。

用途2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却寸法(mm)【ファン】125×125×15クロ質量(g)761回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×250×30適合サイズ11インチ~15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節8段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438656NSF-09BK
5,690
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする