12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します
回転式スマートフォンスタンド搭載
ファンコントローラー搭載で風量調整可能
クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way
USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません
<ご使用上の注意>
ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください
モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER税込¥880¥800
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプCOOLER MASTER税込¥1,180¥1,073