アイリスオーヤマ
18Vサンダーアタッチメント単品
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚
寸法(mm)
付属サンドペーパー:140×97(三角形)
色
サンドベージュ
質量(g)
380
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×98×140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62455316
JM18SN
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません