100L 上開き式冷凍庫

100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)

直冷式
冷蔵切替 冷蔵切替
急冷凍 急冷凍
いざという時の食材ストックに。
使い勝手抜群のコンパクトサイズ
ブロック肉や魚など、食材の出し入れもラクに行える上開き式冷凍庫。食材をストックしておけば買い物に行けないときなど、いざという時に役立ちます。
冷凍・冷蔵にカンタン切り替え
製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。
冷蔵ストッカーとしても便利
ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。
ふるさと納税返礼品など
大量の食材をストック可能
ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。
長く保存する方にオススメの直冷式
「直冷式」なので冷たい空気は流れるため、冷気が逃げにくいこともメリット。食材を長期間しっかり冷凍保存します。 ※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。
小物が取り出しやすい
「引っ掛けバスケット」
収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。
急いで冷やしたいときは
「急冷凍」
食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。
移動に便利な「キャスター」
冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。
スリム&シンプルデザインだから
キッチン周りでもすっきり置ける
幅54.5cmのスリムボディだから場所を確保しやすく、キッチン周りにおいてもすっきり馴染むシンプルデザインです。

性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:590質量(kg)22.3ホワイト種類上開き式冷凍庫定格消費電力(W)電動機 47/52 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)190省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:100<100>※< >内は食品収納スペースの目安内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444369JF-CW10A
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする