引き出し式クリアバスケット
スリムボディ スリムボディ
耐熱性能天板 耐熱性能天板
初めてのセカンド冷凍庫に
おすすめ、シンプルで使いやすい
前開き式冷凍庫
おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。
整理しやすく中身が見やすい
引き出し式クリアバスケット
棚数4段・クリアバスケット3個付き。
引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。
最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。
電子レンジも載せられる
耐熱100℃の天面鋼板
耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます
レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。
冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
便利な温度調節は急冷凍にも対応
温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。