曜日別特売

HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 >

HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 > - 関西通信電線

HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。

電源外部電源:不要コネクタ形状HDMIType-A機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62455201KT-HD21 1.5m1本(1.5m)ケーブル:22
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
62455210KT-HD21 2m1本(2m)ケーブル:22
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62455219KT-HD21 3m1本(3m)ケーブル:24
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
62455228KT-HD21 5m1本(5m)ケーブル:32
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする