日進医療器
ペリーグローブ
ウレタングローブ
用途
蒸れにくい
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
注意
※敏感な肌の方にもやさしくフィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62455429
784702
SS
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62455438
784703
S
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62455447
784704
M
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください