軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A4サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:約460×630mm