ジャケット メンズ 半袖

ジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブランジャケット メンズ 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルジャケットのメンズサイズ。ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。同デザインのレディスジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌、透け防止、制電、防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別メンズ内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6243976772-1212-S白/ワインS1064526
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243977672-1212-M白/ワインM1104626
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243978572-1212-L白/ワインL1144727
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243980172-1212-LL白/ワインLL1204929
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243981072-1212-3L白/ワイン3L1285230
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243981972-1214-S白/ターコイズS1064526
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243982872-1214-M白/ターコイズM1104626
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243983772-1214-L白/ターコイズL1144727
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243984672-1214-LL白/ターコイズLL1204929
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
6243985572-1214-3L白/ターコイズ3L1285230
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする