住商モンブラン
ジャケット レディス 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、タテのカラーラインで、スッキリ洗練された印象に
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62442296
73-2066-S
白/ワイン
S
94
38
21
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442305
73-2066-M
白/ワイン
M
98
39
22
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442321
73-2066-L
白/ワイン
L
102
40
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442330
73-2066-LL
白/ワイン
LL
108
41
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442339
73-2066-3L
白/ワイン
3L
114
42
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442348
73-2068-S
白/ネイビー
S
94
38
21
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442357
73-2068-M
白/ネイビー
M
98
39
22
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442366
73-2068-L
白/ネイビー
L
102
40
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442375
73-2068-LL
白/ネイビー
LL
108
41
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442391
73-2068-3L
白/ネイビー
3L
114
42
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください