曜日別特売

ジャケット レディス 半袖

ジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルジャケットのレディースサイズ。ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。同デザインのメンズジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌、透け防止、制電、防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別レディス内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244369673-2312-S白/ワインS943821
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244370573-2312-M白/ワインM983922
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244372173-2312-L白/ワインL1024023
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244373073-2312-LL白/ワインLL1084123
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244373973-2312-3L白/ワイン3L1144223
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244374873-2314-S白/ターコイズS943821
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244375773-2314-M白/ターコイズM983922
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244376673-2314-L白/ターコイズL1024023
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244377573-2314-LL白/ターコイズLL1084123
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244379173-2314-3L白/ターコイズ3L1144223
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244380073-2319-S白/ネイビーS943821
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244380973-2319-M白/ネイビーM983922
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244381873-2319-L白/ネイビーL1024023
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244382773-2319-LL白/ネイビーLL1084123
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
6244383673-2319-3L白/ネイビー3L1144223
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする