住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット
色
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
素材
フルダルドライトリコット
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62440117
72-1274-S
S
106
72
47
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
62440126
72-1274-M
M
110
74
47.5
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
62440135
72-1274-L
L
114
76
50
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
62440151
72-1274-LL
LL
120
78
52.5
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
62440160
72-1274-3L
3L
128
80
55
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください