曜日別特売

スクラブ レディス 半袖

スクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。軽く涼しい人気の生地です。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。襟付きデザインはきちんと感をプラス。白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。

混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別レディス内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244334673-2274-S白/ターコイズS933820
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244335573-2274-M白/ターコイズM973921
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244337173-2274-L白/ターコイズL1014022
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244338073-2274-LL白/ターコイズLL1074122
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244338973-2274-3L白/ターコイズ3L1134222
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244339873-2278-S白/バーガンディS933820
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244340773-2278-M白/バーガンディM973921
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244341673-2278-L白/バーガンディL1014022
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244342573-2278-LL白/バーガンディLL1074122
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244344173-2278-3L白/バーガンディ3L1134222
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244345073-2279-S白/ネイビーS933820
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244345973-2279-M白/ネイビーM973921
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244346873-2279-L白/ネイビーL1014022
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244347773-2279-LL白/ネイビーLL1074122
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244348673-2279-3L白/ネイビー3L1134222
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする