住商モンブラン
スクラブ レディス 半袖
住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
素材
フルダルドライトリコット
性別
レディス
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
コバルトブルー/ダークブルー
シルバーグレイ/チャコールグレイ
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
ローズレッド/ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
着丈(cm)
68
69
70
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62442996
73-2231-S
シルバーグレイ/チャコールグレイ
S
94
68
39
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443005
73-2231-M
シルバーグレイ/チャコールグレイ
M
98
69
40.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443021
73-2231-L
シルバーグレイ/チャコールグレイ
L
102
70
42
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443030
73-2231-LL
シルバーグレイ/チャコールグレイ
LL
108
70
42.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443039
73-2231-3L
シルバーグレイ/チャコールグレイ
3L
114
70
43.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443048
73-2233-S
コバルトブルー/ダークブルー
S
94
68
39
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443057
73-2233-M
コバルトブルー/ダークブルー
M
98
69
40.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443066
73-2233-L
コバルトブルー/ダークブルー
L
102
70
42
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443075
73-2233-LL
コバルトブルー/ダークブルー
LL
108
70
42.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443091
73-2233-3L
コバルトブルー/ダークブルー
3L
114
70
43.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443100
73-2234-S
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
S
94
68
39
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443109
73-2234-M
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
M
98
69
40.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443118
73-2234-L
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
L
102
70
42
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443127
73-2234-LL
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
LL
108
70
42.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443136
73-2234-3L
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
3L
114
70
43.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443145
73-2236-S
ローズレッド/ワイン
S
94
68
39
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443161
73-2236-M
ローズレッド/ワイン
M
98
69
40.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443170
73-2236-L
ローズレッド/ワイン
L
102
70
42
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443179
73-2236-LL
ローズレッド/ワイン
LL
108
70
42.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
62443188
73-2236-3L
ローズレッド/ワイン
3L
114
70
43.5
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください