スクラブ レディス 半袖

スクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。ネイビーベースにバーガンディのアクセントカラーがおしゃれ。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。フロントファスナーで素早く着替えられます。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。襟付きデザインはきちんと感をプラス。

ダークネイビー/バーガンディ混率(%)ポリエステル100%機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別レディス内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244349573-2282-SS93382068
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244351173-2282-MM97392169
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244352073-2282-LL101402270
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244352973-2282-LLLL107412270
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
6244353873-2282-3L3L113422271
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする