スクラブ レディス 半袖

スクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。軽く涼しい人気の生地です。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。

混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別レディス内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244319773-2244-S白/ターコイズS933820
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244320673-2244-M白/ターコイズM973921
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244321573-2244-L白/ターコイズL1014022
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244323173-2244-LL白/ターコイズLL1074122
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244324073-2244-3L白/ターコイズ3L1134222
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244324973-2248-S白/バーガンディS933820
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244325873-2248-M白/バーガンディM973921
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244326773-2248-L白/バーガンディL1014022
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244327673-2248-LL白/バーガンディLL1074122
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244328573-2248-3L白/バーガンディ3L1134222
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244330173-2249-S白/ネイビーS933820
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244331073-2249-M白/ネイビーM973921
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244331973-2249-L白/ネイビーL1014022
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244332873-2249-LL白/ネイビーLL1074122
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
6244333773-2249-3L白/ネイビー3L1134222
6,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする