曜日別特売

スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用の半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。楽に動けるプルオーバータイプです。ネイビーベースにバーガンディのアクセントカラーがおしゃれ。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。フロントファスナーで素早く着替えられます。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。

ダークネイビー/バーガンディ混率(%)ポリエステル100%機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244057172-1382-SS97392173
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244058072-1382-MM104442375
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244058972-1382-LL110462476
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244059872-1382-LLLL116482577
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244060772-1382-3L3L124502577
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする