ドクターコート メンズ 長袖

ドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメンズドクターコート 抗ウィルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

混率(%)ポリエステル65% 綿35%機能制菌、抗ウィルス素材抗ウィルス加工ポプリン性別メンズ内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444256MV161-10-SS1094255100
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62444265MV161-10-MM1144456105
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62444281MV161-10-LL1194658110
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62444290MV161-10-LLLL1244760115
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62444299MV161-10-3L3L1344958110
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62444308MV161-10-4L4L1445158110
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62444317MV161-10-5L5L1545358110
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする