住商モンブラン
ドクターコート メンズ 長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるドクターコート
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62439627
71-690-S
白/グレー
S
108
42
55
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439636
71-690-M
白/グレー
M
113
44
56
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439645
71-690-L
白/グレー
L
118
46
58
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439661
71-690-LL
白/グレー
LL
123
47
60
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439670
71-690-3L
白/グレー
3L
133
49
58
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439679
71-699-S
白/ネイビー
S
108
42
55
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439688
71-699-M
白/ネイビー
M
113
44
56
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439697
71-699-L
白/ネイビー
L
118
46
58
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439706
71-699-LL
白/ネイビー
LL
123
47
60
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
62439715
71-699-3L
白/ネイビー
3L
133
49
58
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください