住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62439478
71-090-S
白/グレー
S
100
39
55
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439487
71-090-M
白/グレー
M
104
40
55
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439496
71-090-L
白/グレー
L
108
41
57
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439505
71-090-LL
白/グレー
LL
114
42
59
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439521
71-090-3L
白/グレー
3L
124
44
59
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439530
71-099-S
白/ネイビー
S
100
39
55
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439539
71-099-M
白/ネイビー
M
104
40
55
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439548
71-099-L
白/ネイビー
L
108
41
57
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439557
71-099-LL
白/ネイビー
LL
114
42
59
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62439566
71-099-3L
白/ネイビー
3L
124
44
59
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください