曜日別特売

ドクターコート レディス長袖

ドクターコート レディス長袖 - 住商モンブランドクターコート レディス長袖 - 住商モンブランドクターコート レディス長袖 - 住商モンブランドクターコート レディス長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのレディスドクターコート 抗ウィルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

混率(%)ポリエステル65% 綿35%機能制菌、抗ウィルス素材抗ウィルス加工ポプリン性別レディス内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444195MV101-10-SS100395595
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62444211MV101-10-MM1044055100
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62444220MV101-10-LL1084157105
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62444229MV101-10-LLLL1144259110
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62444238MV101-10-3L3L1244459105
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62444247MV101-10-4L4L1344659105
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする