住商モンブラン
ドクターコートレディス7分袖
住商モンブランのドクターコート、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、En女医会とコラボレーション、欲しい機能とデザインを叶えた、究極の美コート
色
白/ゴールド
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
素材
ストレッチギャバジン
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444150
EN121-11-S
S
94
38
44
91
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
62444159
EN121-11-M
M
98
39
45
93
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
62444168
EN121-11-L
L
102
40
45
95
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
62444177
EN121-11-LL
LL
108
41
46
95
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
62444186
EN121-11-3L
3L
114
42
46
95
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください