住商モンブラン
ドクターコートレディス7分袖
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ワークウェアに必要な機能モードに昇華した洗練スタイル
色
白/ネイビー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62439575
71-139-S
S
94
38
43
86
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
62439591
71-139-M
M
98
39
44
88
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
62439600
71-139-L
L
102
40
44
90
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
62439609
71-139-LL
LL
108
41
45
90
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
62439618
71-139-3L
3L
114
42
45
90
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください