住商モンブラン
ナースジャケット 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、愛らしさの中に上質感が漂う、アシメントリー襟デザイン
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62442199
73-2042-S
白/ラベンダー&ピンク
S
94
38
21
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442208
73-2042-M
白/ラベンダー&ピンク
M
98
39
22
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442217
73-2042-L
白/ラベンダー&ピンク
L
102
40
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442226
73-2042-LL
白/ラベンダー&ピンク
LL
108
42
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442235
73-2042-3L
白/ラベンダー&ピンク
3L
114
44
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442251
73-2048-S
白/ゴールド&ネイビー
S
94
38
21
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442260
73-2048-M
白/ゴールド&ネイビー
M
98
39
22
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442269
73-2048-L
白/ゴールド&ネイビー
L
102
40
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442278
73-2048-LL
白/ゴールド&ネイビー
LL
108
42
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442287
73-2048-3L
白/ゴールド&ネイビー
3L
114
44
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった