住商モンブラン
ナースジャケット 半袖
住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、優しい印象のラウンドカラーは、首もとをすっきり見せる効果も
混率(%)
ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62441998
73-2002-S
白/ラベンダー&ピンク
S
94
38
21
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442007
73-2002-M
白/ラベンダー&ピンク
M
98
39
22
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442016
73-2002-L
白/ラベンダー&ピンク
L
102
40
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442025
73-2002-LL
白/ラベンダー&ピンク
LL
108
42
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442041
73-2002-3L
白/ラベンダー&ピンク
3L
114
44
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442050
73-2008-S
白/ゴールド&ネイビー
S
94
38
21
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442059
73-2008-M
白/ゴールド&ネイビー
M
98
39
22
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442068
73-2008-L
白/ゴールド&ネイビー
L
102
40
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442077
73-2008-LL
白/ゴールド&ネイビー
LL
108
42
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62442086
73-2008-3L
白/ゴールド&ネイビー
3L
114
44
23
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった